text.skipToContent text.skipToNavigation

Dłuto Bahco 1031 32 mm


Comfortable red plastic compound handle fits comfortably into the hand.Precision ground blade for maximum sharpness.Varnished blade for increased rust resistance.Hardened and tempered high quality steel for long-lasting performance with 4 mm to 40 mm size range.Protective holster and tip protector included.Standards: ISO 2729

Numer artykułu K0271.320.001
Całkowita długość (mm) 140
Szerokość dłuta (mm) 32
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 240
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 140
Szerokość dłuta (mm) 32
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 240
Kod towaru
Type Woodworking Chisel

Opis

Comfortable red plastic compound handle fits comfortably into the hand.Precision ground blade for maximum sharpness.Varnished blade for increased rust resistance.Hardened and tempered high quality steel for long-lasting performance with 4 mm to 40 mm size range.Protective holster and tip protector included.Standards: ISO 2729

Numery artykułów

Numer artykułu K0271.320.001
EAN 7314150025541
UBB 427130002327
UNSPSC 27111906
Artykuł producenta nr 1031-32
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.