text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Dłuta murarskie Gedore 110-418 418 18 x 400


Stal chromowo-molibdenowo-wanadowa do hartowania na powietrzu 45CrMoV7, starannie hartowana i odpuszczana na całej długości, główki udarowe hartowane indukcyjnie, krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie, * nie znormalizowane

Numer artykułu G4979.000.418
Ochrona powierzchni Chromianowany
Długość (mm) 400
Szerokość dłuta (mm) 26
Materiał Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Z ochroną dłoni Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Chromianowany
Długość (mm) 400
Szerokość dłuta (mm) 26
Materiał Chromowo-wanadowo-molibdenowy (CVM)
Z ochroną dłoni Nie
Szerokość wału (mm) 18
Wysokość wału (mm) 21
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 810
Kod towaru 8205598000
Type Bricklayer Chisel

Opis

Stal chromowo-molibdenowo-wanadowa do hartowania na powietrzu 45CrMoV7, starannie hartowana i odpuszczana na całej długości, główki udarowe hartowane indukcyjnie, krawędź robocza polerowana i lakierowana bezbarwnie, * nie znormalizowane

Numery artykułów

Numer artykułu G4979.000.418
EAN 4010883873192
UBB 203116107012
UNSPSC 27111901
Artykuł producenta nr 8731950
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.