text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Szanowni Klienci, uprzejmie informujemy, że w grudniu zespół Fabory będzie realizował zamówienia do 20.12 br. W dniach 23-31.12 nasza firma będzie miała przerwę świąteczną.

Długi klucz sześciokątny Facom 9/16” fosforan stali krzemowej 215 mm

Numer artykułu 0F194283
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 14.28
Długość wału (mm) 215
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 229.28
Konstrukcja Prostokątny
Izolowany Nie
Szerokość klucza (mm) 14.28
Długość wału (mm) 215
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model antykradzieżowy Nie
Długość długiej nogi (mm) 215
Z kołkiem Nie
Z otworem Nie
Szerokość klucza (cale) 9/16 cala
Z głowicą kulową Nie
Długość krótkiej nogi (mm) 56
Marka Facom
O (max.) 83H

Numery artykułów

Numer artykułu 0F194283
EAN 3148511246313
UBB 500638913409
UNSPSC 27111710
Artykuł producenta nr 83H.9/16
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.