Klucze sześciokątne
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
Wkrętaki, bity & klucze
Klucze sześciokątne
Klucze sześciokątne
0R978285
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
Długi klucz sześciokątny Facom 7/32” fosforan stali krzemowej 135 mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Wytwarzane ze stali krzemowej. Wykończenie: fosforanowane.
Pełny opis
Numer artykułu
0R978285
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja
Prostokątny
Izolowany
Nie
Szerokość klucza (mm)
5.5
Długość wału (mm)
135
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
140.55
Konstrukcja
Prostokątny
Izolowany
Nie
Szerokość klucza (mm)
5.5
Długość wału (mm)
135
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Model antykradzieżowy
Nie
Długość długiej nogi (mm)
135
Z kołkiem
Nie
Z otworem
Nie
Szerokość klucza (cale)
7/32 cala
Z głowicą kulową
Nie
Długość krótkiej nogi (mm)
32
Marka
Facom
O (max.)
83H
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0R978285
EAN
3148511245217
UBB
500638912666
UNSPSC
27111710
Artykuł producenta nr
83H.7/32