Klucze sześciokątne
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
Wkrętaki, bity & klucze
Klucze sześciokątne
Klucze sześciokątne
1X293538
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
Długi klucz sześciokątny Facom 3,5 mm fosforan stali krzemowej 95 mm
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
1X293538
Całkowita długość (mm)
Konstrukcja
Prostokątny
Izolowany
Nie
Szerokość klucza (mm)
3.5
Długość wału (mm)
95
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Model antykradzieżowy
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
98.5
Konstrukcja
Prostokątny
Izolowany
Nie
Szerokość klucza (mm)
3.5
Długość wału (mm)
95
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Model antykradzieżowy
Nie
Długość długiej nogi (mm)
95
Z kołkiem
Nie
Z otworem
Nie
Szerokość klucza (cale)
Inny
Z głowicą kulową
Nie
Długość krótkiej nogi (mm)
25
Marka
Facom
O (max.)
83H
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
1X293538
EAN
3148511240366
UBB
500638909613
UNSPSC
27111710
Artykuł producenta nr
83H.3.5