text.skipToContent text.skipToNavigation

Cyfrowe szczypce zaciskowe Knipex do styków skręcanych 0,14-6 mm² chromowane, długość 250 mm


Czterozaciskowe szczypce do zaciskania styków toczonych Do zaciskania styków toczonych. Czterozaciskowe zaciskanie zapewniające najwyższą jakość połączeń. Miernik trzpienia do sprawdzania podstawowego ustawienia. Powtarzalna, wysoka jakość zaciskania dzięki mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Optymalne przenoszenie siły dzięki wysoce

Numer artykułu 0T882001
Długość 250
Budowa/działanie Mechaniczny
Kształt ściskany Kompresja czterotrzpieniowa
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Marka KNIPEX
Pakowane po 1

Specyfikacje

Długość 250
Budowa/działanie Mechaniczny
Kształt ściskany Kompresja czterotrzpieniowa
Z urządzeniem blokującym (dla narzędzi mechanicznych) Tak
Marka KNIPEX

Opis

Czterozaciskowe szczypce do zaciskania styków toczonych Do zaciskania styków toczonych. Czterozaciskowe zaciskanie zapewniające najwyższą jakość połączeń. Miernik trzpienia do sprawdzania podstawowego ustawienia. Powtarzalna, wysoka jakość zaciskania dzięki mechanizmowi zapadkowemu (z możliwością odblokowania). Optymalne przenoszenie siły dzięki wysoce efektywnemu mechanizmowi dźwigniowemu ograniczającemu zmęczenie operatora. Wysoki komfort obsługi dzięki poręcznemu kształtowi. zdolność zaciskania można regulować w krokach co 0,01 mm. z cyfrowym wyświetlaczem wstępnie ustawionej zdolności zaciskania i możliwością ponownej kalibracji za pomocą funkcji RESET z elektronicznym monitorowaniem zużycia. regulacja w mm, calach lub porównywalnych pozycjach wyboru zgodnie z MIL. z tabelą do obliczania ustawień. szczypce w plastikowej obudowie z wkładką piankową i standardowym lokalizatorem do precyzyjnego pozycjonowania styków. - Zastosowanie: styki toczone (Harting, Ilme, Phoenix, Amphenol, Walther, HTS, Contact, Weidmüller)- Pojemność w milimetrach kwadratowych: 0,14 - 6 mm²- AWG: 26 - 10- Liczba profili zaciskania: 1- Maks. średnica styku: 7,5 mm

Numery artykułów

Numer artykułu 0T882001
EAN 4003773063216
UBB 500513355320
UNSPSC 27112140
Artykuł producenta nr 97 52 65 DG
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.