text.skipToContent text.skipToNavigation

Szlifierka oscylacyjna Facom 152mm


Dostarczana z podeszwą velcro na 6 otworów. Średnica tarczy: 152 mm. Mimośród tarczy: 5 mm. System regulacji prędkości obrotowej. Podłączenie do odciągu centralnego Prędkość obrotowa: 9000 obr/min. Dolot powietrza: 1/4". Ciśnienie robocze: 6,2 bar. Średnie zużycie powietrza: 115 l/min. - Tarcza zamienna V.254A1.

Numer artykułu 8J188112
Prędkość obrotowa (1/min) 9000
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 152
Wibracje (m/s²) 9.1
Wlot powietrza po stronie urządzenia Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Prędkość obrotowa (1/min) 9000
Maks. ciśnienie robocze (bar) 6.2
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 152
Wibracje (m/s²) 9.1
Wlot powietrza po stronie urządzenia Inny
Liczba otworów tarczy szlifierskiej 6
Wymagana objętość powietrza 115
Marka FACOM

Numery artykułów

Numer artykułu 8J188112
EAN 3148517894600
UBB 500637324459
UNSPSC 27112708
Artykuł producenta nr V.254F
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.