text.skipToContent text.skipToNavigation

Counting scale weighing range 6 kg, num. script 0.1 g weighing platform KERN


Numer artykułu 7S641844
Szerokość 320
Wysokość 125
Pamięć wartości mierzonych Tak
Długość (mm) 350
Typ akumulatora Zasilanie sieciowe
Zakres ważenia (kg) 6 - 6
Długość obszaru ważenia (mm) 225
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 320
Wysokość 125
Pamięć wartości mierzonych Tak
Długość (mm) 350
Typ akumulatora Zasilanie sieciowe
Zakres ważenia (kg) 6 - 6
Długość obszaru ważenia (mm) 225
Szerokość obszaru ważenia (mm) 295
Kalibrowany Tak
Marka Kern
Type CPB 6K0.1N

Numery artykułów

Numer artykułu 7S641844
EAN 4045761124400
UBB 500583265268
UNSPSC 41111508
Artykuł producenta nr 9182486571
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.