Oświetlenie warsztatowe
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
Oświetlenie
Oświetlenie warsztatowe
7P822104
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
Cordless desk luminaire LED Move ABS, silicone black height 400 mm HANSA
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7P822104
Metoda montażu
Stojak (podstawa)
Kolor obudowy
Czarny
Typ napięcia
AC
Ze ściemniaczem
Tak
Możliwość gięcia
Tak
Długość
390
Wysokość/głębokość (mm)
400
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Metoda montażu
Stojak (podstawa)
Kolor obudowy
Czarny
Typ napięcia
AC
Ze ściemniaczem
Tak
Możliwość gięcia
Tak
Długość
390
Wysokość/głębokość (mm)
400
Obudowa materiałowa
Inny
Typ lampy
Dioda LED niewymienialna
Typ oprawy oświetleniowej
Oprawa biurkowa
Podłączenie elektryczne z systemem złączy
Tak
Ze źródłem światła
Tak
Temperatura barwowa (K)
5400 - 5400
Maks. moc systemu (W)
6000
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62722-2-1 (lm)
200
Kolor światła
Biały
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25 °C (h)
35000
Regulowana wysokość
Tak
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7P822104
EAN
7612176083645
UBB
500583233258
UNSPSC
39111510
Artykuł producenta nr
9000483600