Przewody & zwijadła
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
6Z644133
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
Construction/industrial hose Admi®Star 602 internal dm 50 mm length 20 m ADMIRAL
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6Z644133
Grubość ścianki (mm)
2
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
10
Materiał ściany wewnętrznej
SBR
Materiał ściany zewnętrznej
Inny
Nadaje się do żywności
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Grubość ścianki (mm)
2
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
10
Materiał ściany wewnętrznej
SBR
Materiał ściany zewnętrznej
Inny
Nadaje się do żywności
Nie
Kolor ściany wewnętrznej
Inny
Przewód statyczny
Nie
Średnica nominalna
2 inch (50)
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
30
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd
Nie
Spirala
Nic
Kolor ściany zewnętrznej
Biały
Marka
Admiral
Type
602-050-20; 99056
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6Z644133
EAN
4006918131214
UBB
500582997150
UNSPSC
20122347
Artykuł producenta nr
4000353622