text.skipToContent text.skipToNavigation

Construction/industrial hose Admi®Star 602 internal dm 25 mm length 20 m ADMIRAL


Numer artykułu 4Z992104
Grubość ścianki (mm) 2
Przezroczysty Nie
Materiał wkładki Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 10
Materiał ściany wewnętrznej SBR
Materiał ściany zewnętrznej Inny
Nadaje się do żywności Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 2
Przezroczysty Nie
Materiał wkładki Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 10
Materiał ściany wewnętrznej SBR
Materiał ściany zewnętrznej Inny
Nadaje się do żywności Nie
Kolor ściany wewnętrznej Inny
Przewód statyczny Nie
Średnica nominalna 1 cal (25)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 30
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd Nie
Spirala Nic
Kolor ściany zewnętrznej Biały
Marka Admiral
Type 602-025-20

Numery artykułów

Numer artykułu 4Z992104
EAN 4006918130200
UBB 500582321534
UNSPSC 20122347
Artykuł producenta nr 4000353621
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.