text.skipToContent text.skipToNavigation

Concrete grinder EBS 120.1 125 mm 10000 min-¹ 1400 W EIBENSTOCK


Numer artykułu 9F313515
Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 1400
Masa maszyny (kg) 3.5
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 10000 - 10000
Marka Eibenstock
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie (V) 230
Częstotliwość (Hz) 50 - 60
Nominalny pobór mocy (W) 1400
Masa maszyny (kg) 3.5
Maks. średnica tarczy (mm) 125
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 10000 - 10000
Marka Eibenstock

Numery artykułów

Numer artykułu 9F313515
EAN 4026851016058
UBB 500583794184
UNSPSC 27112704
Artykuł producenta nr 4000897040
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.