text.skipToContent text.skipToNavigation

Concrete drill ProConcrete diameter 3 mm HELLER


Numer artykułu 9U764580
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 3
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 45
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 85
Średnica wiertła (mm) 3
Średnica wału (mm) 3
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 45
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z wiertłem centrującym Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do szkła Nie
Wiertło dwustronne Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Materiał do cięcia Inny
Kształt trzpienia Cylindryczny
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Z szybką blokadą Nie
Marka Heller

Numery artykułów

Numer artykułu 9U764580
EAN 4010159100007
UBB 500583961239
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 10000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.