text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Airboy Silence 100 OF E 103 l/min 8 bar 0.68 kW 230 V 50 Hz 4 l AIRCRAFT


Oil-free, compact and portable. Highly smooth-running. Quick coupling. One pressure gauge each for container pressure and operating pressure. Motor protection switch

Numer artykułu 2H569716
Szerokość 14.5
Wysokość 13.1
Waga 17.7
Maks. ciśnienie (bar) 8
Moc silnika 0.68
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 14.5
Wysokość 13.1
Waga 17.7
Maks. ciśnienie (bar) 8
Moc silnika 0.68
Typ silnika Elektryczny
Napięcie przyłączeniowe (V) 230
Częstotliwość 50 Hz
Wielkość dostawy (kg) 0.055
Pojemność zbiornika 4
Z zabezpieczeniem silnika Tak
Przyłącze węża Szybkie sprzęganie
Maks. ciśnienie robocze (psi) 116
Mobilny Tak
Marka Aircraft

Opis

Oil-free, compact and portable. Highly smooth-running. Quick coupling. One pressure gauge each for container pressure and operating pressure. Motor protection switch

Numery artykułów

Numer artykułu 2H569716
EAN 4036351261704
UNSPSC 40151605
Artykuł producenta nr 4000894901
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.