text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Vento Silent 6 110 l/min 8 bar 0.7 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Numer artykułu 0M648230
Kolor Inny
Szerokość 8.26
Wysokość 21.2
Waga 15
Maks. ciśnienie (bar) 8
Moc silnika 0.7
Prędkość obrotowa (1/min) 1440
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość 8.26
Wysokość 21.2
Waga 15
Maks. ciśnienie (bar) 8
Moc silnika 0.7
Prędkość obrotowa (1/min) 1440
Poziom mocy akustycznej 68
Typ silnika Elektryczny
Napięcie przyłączeniowe (V) 230
Częstotliwość 50 Hz
Wielkość dostawy (kg) 0.09
Pojemność zbiornika 6
Z automatycznym startem/stopem Tak
Liczba cylindrów 1
Z zabezpieczeniem silnika Tak
Z zabezpieczeniem sprężynowym Nie
Z zaworem wylotowym Tak
Z odpływem kondensatu Nie
Przyłącze węża Szybkie sprzęganie
Maks. ciśnienie robocze (psi) 116
Typ smarowania Nic
Liczba połączeń wychodzących 1
Mobilny Tak
Napęd Direct
Z zaworem zwrotnym Nie
Rozmiar przyłącza wylot Inny
Marka Aerotec
Type 25111101, Aerotec Vento 6

Numery artykułów

Numer artykułu 0M648230
EAN 4260135770490
UBB 500573794764
UNSPSC 40151605
Artykuł producenta nr 2005210
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.