text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Compressor Aerotec SUPERTECH Silent 240 l/min 8 bar 1.5 kW 230 V 50 Hz 20 l AERO


Numer artykułu 4T501946
Kolor Inny
Szerokość 22.4
Wysokość 18.5
Waga 35.5
Maks. ciśnienie (bar) 8
Moc silnika 1.5
Prędkość obrotowa (1/min) 1400
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość 22.4
Wysokość 18.5
Waga 35.5
Maks. ciśnienie (bar) 8
Moc silnika 1.5
Prędkość obrotowa (1/min) 1400
Poziom mocy akustycznej 62
Typ silnika Elektryczny
Napięcie przyłączeniowe (V) 230
Częstotliwość 50 Hz
Wielkość dostawy (kg) 0.15
Pojemność zbiornika 20
Z automatycznym startem/stopem Tak
Z zabezpieczeniem silnika Tak
Z zabezpieczeniem sprężynowym Nie
Z zaworem wylotowym Tak
Z odpływem kondensatu Nie
Przyłącze węża Szybkie sprzęganie
Maks. ciśnienie robocze (psi) 116
Typ smarowania Nic
Liczba połączeń wychodzących 2
Mobilny Tak
Napęd Direct
Z zaworem zwrotnym Nie
Rozmiar przyłącza wylot Inny
Marka Aerotec
Kod towaru 84148022
Type 2005767, SUPERTECH Silent

Numery artykułów

Numer artykułu 4T501946
EAN 4260695512424
UBB 500582179494
UNSPSC 40151601
Artykuł producenta nr 4000898507
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.