text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec Airliner 6 200 l/min 8 bar 1.1 kW 230 V 50 Hz 6 l AEROTEC


Piston compressor in oil-free design. Maintenance-free 1-cylinder assembly. Pressure reducer for precise discharge pressure setting. Clear operator’s unit. Space-saving, extra flat design. Sound pressure level 97 LWA/78 dB

Numer artykułu 9Y573141
Kolor Inny
Szerokość 14.5
Wysokość 14.9
Waga 9.4
Maks. ciśnienie (bar) 8
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość 14.5
Wysokość 14.9
Waga 9.4
Maks. ciśnienie (bar) 8
Moc silnika 1.1
Prędkość obrotowa (1/min) 3400
Poziom mocy akustycznej 78
Typ silnika Elektryczny
Napięcie przyłączeniowe (V) 230
Częstotliwość 50 Hz
Wielkość dostawy (kg) 0.11
Pojemność zbiornika 6
Z automatycznym startem/stopem Tak
Liczba cylindrów 1
Z zabezpieczeniem silnika Tak
Z zaworem wylotowym Tak
Z odpływem kondensatu Tak
Przyłącze węża Szybkie sprzęganie
Maks. ciśnienie robocze (psi) 116
Typ smarowania Nic
Liczba połączeń wychodzących 1
Mobilny Tak
Napęd Direct
Z zaworem zwrotnym Tak
Rozmiar przyłącza wylot Inny
Marka Aerotec
Type 200664, Airliner 6

Opis

Piston compressor in oil-free design. Maintenance-free 1-cylinder assembly. Pressure reducer for precise discharge pressure setting. Clear operator’s unit. Space-saving, extra flat design. Sound pressure level 97 LWA/78 dB

Numery artykułów

Numer artykułu 9Y573141
EAN 4260135771497
UNSPSC 40151605
Artykuł producenta nr 4000898486
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.