text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Aerotec 600-90 TECH 600 l/min 10 bar 3 kW 400 V 50 Hz 90 l AEROTEC


Cikkszám 3P871718
Kolor Inny
Szerokość 15.35
Wysokość 31.4
Waga 75
Maks. ciśnienie (bar) 10
Moc silnika 3
Prędkość obrotowa (1/min) 1250
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kolor Inny
Szerokość 15.35
Wysokość 31.4
Waga 75
Maks. ciśnienie (bar) 10
Moc silnika 3
Prędkość obrotowa (1/min) 1250
Poziom mocy akustycznej 78
Typ silnika Elektryczny
Napięcie przyłączeniowe (V) 400
Częstotliwość 50 Hz
Wielkość dostawy (kg) 0.375
Pojemność zbiornika 90
Z automatycznym startem/stopem Tak
Liczba cylindrów 2
Z zabezpieczeniem silnika Tak
Z zabezpieczeniem sprężynowym Nie
Z zaworem wylotowym Tak
Z odpływem kondensatu Tak
Przyłącze węża Szybkie sprzęganie
Maks. ciśnienie robocze (psi) 145
Typ smarowania Nic
Liczba połączeń wychodzących 1
Mobilny Tak
Napęd V-snare
Z zaworem zwrotnym Nie
Rozmiar przyłącza wylot Inny
Marka Aerotec
Type 25126001, Aerotec 600-90 TECH

Cikkszámok

Cikkszám 3P871718
EAN 4260135777468
UBB 500581854501
UNSPSC 40151601
Gyártó cikksz 2013220
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.