text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Compressor Aerotec 310-50 FC 280 l/min 10 bar 1.8 kW 230 V 50 Hz 50 l AEROTEC


Numer artykułu 1P664046
Kolor Inny
Szerokość 12.79
Wysokość 27.5
Waga 38
Maks. ciśnienie (bar) 10
Moc silnika 1.8
Prędkość obrotowa (1/min) 2800
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Inny
Szerokość 12.79
Wysokość 27.5
Waga 38
Maks. ciśnienie (bar) 10
Moc silnika 1.8
Prędkość obrotowa (1/min) 2800
Poziom mocy akustycznej 78
Typ silnika Elektryczny
Napięcie przyłączeniowe (V) 230
Częstotliwość 50 Hz
Wielkość dostawy (kg) 0.17
Pojemność zbiornika 50
Z automatycznym startem/stopem Tak
Liczba cylindrów 1
Z zabezpieczeniem silnika Tak
Z zabezpieczeniem sprężynowym Nie
Z zaworem wylotowym Tak
Z odpływem kondensatu Nie
Przyłącze węża Szybkie sprzęganie
Maks. ciśnienie robocze (psi) 145
Typ smarowania Smarowane olejem
Liczba połączeń wychodzących 1
Mobilny Tak
Napęd Direct
Z zaworem zwrotnym Nie
Rozmiar przyłącza wylot Inny
Marka Aerotec
Kod towaru 84148022
Type 25111811, Aerotec 310-50 FC

Numery artykułów

Numer artykułu 1P664046
EAN 4260135776751
UBB 500581157475
UNSPSC 40151601
Artykuł producenta nr 2010157
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.