Kompresory
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
7K083477
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
Compressor Aerotec 220-24 210 l/min 8 bar 1.5 kW 230 V 50 Hz 24 l AEROTEC
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
7K083477
Kolor
Inny
Szerokość
10.23
Wysokość
23.2
Waga
24
Maks. ciśnienie (bar)
8
Moc silnika
1.5
Prędkość obrotowa (1/min)
2800
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Kolor
Inny
Szerokość
10.23
Wysokość
23.2
Waga
24
Maks. ciśnienie (bar)
8
Moc silnika
1.5
Prędkość obrotowa (1/min)
2800
Poziom mocy akustycznej
75
Typ silnika
Elektryczny
Napięcie przyłączeniowe (V)
230
Częstotliwość
50 Hz
Wielkość dostawy (kg)
0.13
Pojemność zbiornika
24
Z automatycznym startem/stopem
Tak
Liczba cylindrów
1
Z zabezpieczeniem silnika
Tak
Z zabezpieczeniem sprężynowym
Nie
Z zaworem wylotowym
Tak
Z odpływem kondensatu
Tak
Przyłącze węża
Szybkie sprzęganie
Maks. ciśnienie robocze (psi)
116
Typ smarowania
Smarowane olejem
Liczba połączeń wychodzących
1
Mobilny
Tak
Napęd
Direct
Z zaworem zwrotnym
Tak
Rozmiar przyłącza wylot
Inny
Marka
Aerotec
Type
25112101, Aerotec 220-24 FC
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
7K083477
EAN
8016738701081
UBB
500583143655
UNSPSC
40151605
Artykuł producenta nr
20088344