text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air set Admi®Press FLAT Y internal dm 19 mm external dm 24 mm ADMIRAL


Numer artykułu 7S534615
Grubość ścianki (mm) 2.5
Przezroczysty Nie
Materiał wkładki Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 10
Materiał ściany wewnętrznej NBR (kauczuk nitrylowy)
Materiał ściany zewnętrznej NBR (kauczuk nitrylowy)
Nadaje się do żywności Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 2.5
Przezroczysty Nie
Materiał wkładki Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 10
Materiał ściany wewnętrznej NBR (kauczuk nitrylowy)
Materiał ściany zewnętrznej NBR (kauczuk nitrylowy)
Nadaje się do żywności Nie
Kolor ściany wewnętrznej Czarny
Przewód statyczny Nie
Średnica nominalna 3/4 cala (20)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 30
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd Nie
Spirala Nic
Kolor ściany zewnętrznej Yellow
Marka Admiral
Type 4000352110; 99100531

Numery artykułów

Numer artykułu 7S534615
EAN 4006918377193
UBB 500583255517
UNSPSC 40142009
Artykuł producenta nr 1501Y-19-20KE
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.