Przewody & zwijadła
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
4X479394
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
Compressed air set Admi®Press 60 internal dm 19 mm external dm 31 mm length 20 m ADMIRAL
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
4X479394
Grubość ścianki (mm)
6
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Promień gięcia (mm)
230
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
10
Materiał ściany wewnętrznej
SBR/EPDM
Materiał ściany zewnętrznej
SBR
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Grubość ścianki (mm)
6
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Promień gięcia (mm)
230
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
10
Materiał ściany wewnętrznej
SBR/EPDM
Materiał ściany zewnętrznej
SBR
Nadaje się do żywności
Nie
Kolor ściany wewnętrznej
Inny
Przewód statyczny
Nie
Średnica nominalna
3/4 cala (20)
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
30
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd
Nie
Spirala
Nic
Kolor ściany zewnętrznej
Yellow
Marka
Admiral
Type
4000352111; 99100532
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4X479394
EAN
4006918372457
UBB
500582254701
UNSPSC
40142009
Artykuł producenta nr
1501F-019-20KE