text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose Super Nobelair® Soft internal dm 9 mm external dm 14.5 mm TRICOFLEX


Numer artykułu 5G848797
Grubość ścianki (mm) 2.75
Materiał wkładki Tworzywo sztuczne
Promień gięcia (mm) 63
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 15
Materiał ściany wewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna 3/8 cala (10)
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 2.75
Materiał wkładki Tworzywo sztuczne
Promień gięcia (mm) 63
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 15
Materiał ściany wewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna 3/8 cala (10)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 60
Kolor ściany zewnętrznej Brązowy
Marka Tricoflex

Numery artykułów

Numer artykułu 5G848797
EAN 3291671477728
UBB 500582405030
UNSPSC 40142009
Artykuł producenta nr 147772
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.