Przewody & zwijadła
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
2B176647
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
Compressed air hose Super Nobelair® Soft internal dm 6.3 mm external dm 11 mm TRICOFLEX
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2B176647
Grubość ścianki (mm)
2.35
Materiał wkładki
Tworzywo sztuczne
Promień gięcia (mm)
45
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
15
Materiał ściany wewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna
1/4 cala (8)
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Grubość ścianki (mm)
2.35
Materiał wkładki
Tworzywo sztuczne
Promień gięcia (mm)
45
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
15
Materiał ściany wewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Materiał ściany zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Średnica nominalna
1/4 cala (8)
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
60
Kolor ściany zewnętrznej
Brązowy
Marka
Tricoflex
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2B176647
EAN
3291671477537
UBB
500581307047
UNSPSC
40142009
Artykuł producenta nr
147753