Przewody & zwijadła
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
2F838707
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
Compressed air hose ST internal dm 5.5 mm external dm 8 mm length 7.5 m AEROTEC
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
2F838707
Grubość ścianki (mm)
1.25
Z łącznikami
Nie
Materiał wąż
Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
10
Średnica nominalna
Inny
Maks. długość robocza (m)
7.5
Marka
Aerotec
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Grubość ścianki (mm)
1.25
Z łącznikami
Nie
Materiał wąż
Poliuretan (PUR)
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
10
Średnica nominalna
Inny
Maks. długość robocza (m)
7.5
Marka
Aerotec
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
2F838707
EAN
4260479715652
UBB
500581365862
UNSPSC
40142002
Artykuł producenta nr
2010160