Przewody & zwijadła
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
9T035947
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
Compressed air hose AIR TRIX® internal dm 25 mm external dm 39 mm CONTINENTAL
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
9T035947
Grubość ścianki (mm)
7
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Promień gięcia (mm)
185
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
10
Materiał ściany wewnętrznej
SBR
Materiał ściany zewnętrznej
SBR
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Grubość ścianki (mm)
7
Przezroczysty
Nie
Materiał wkładki
Inny
Promień gięcia (mm)
185
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar)
10
Materiał ściany wewnętrznej
SBR
Materiał ściany zewnętrznej
SBR
Nadaje się do żywności
Nie
Przewód statyczny
Nie
Średnica nominalna
1 cal (25)
Min. ciśnienie rozrywające (bar)
40
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd
Nie
Spirala
Nic
Kolor ściany zewnętrznej
Czarny
Marka
Continental
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
9T035947
EAN
4045998177958
UBB
500583993661
UNSPSC
40142009
Artykuł producenta nr
5000051867