text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressed air hose AIR TRIX® internal dm 13 mm external dm 23 mm CONTINENTAL


Numer artykułu 6I400154
Grubość ścianki (mm) 5
Przezroczysty Nie
Materiał wkładki Inny
Promień gięcia (mm) 80
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 10
Materiał ściany wewnętrznej SBR
Materiał ściany zewnętrznej SBR
Pakowane po 1

Specyfikacje

Grubość ścianki (mm) 5
Przezroczysty Nie
Materiał wkładki Inny
Promień gięcia (mm) 80
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 10
Materiał ściany wewnętrznej SBR
Materiał ściany zewnętrznej SBR
Nadaje się do żywności Nie
Przewód statyczny Nie
Średnica nominalna 1/2 cala (15)
Min. ciśnienie rozrywające (bar) 40
Wewnętrzna ścianka przewodząca prąd Nie
Spirala Nic
Kolor ściany zewnętrznej Czarny
Marka Continental

Numery artykułów

Numer artykułu 6I400154
EAN 4045998177927
UBB 500582777784
UNSPSC 40142009
Artykuł producenta nr 5000051864
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.