text.skipToContent text.skipToNavigation

Clamp-on ammeter multimeter CM 1-4 0.1 A-200 A AC CAT IV 600/III 1000 V BENNING


Benning CM 1-4 True RMS multimeter with open current clamp. Digital display. 4-digit LCD display (9999 dots). With screen backlight. Current measuring range/AC 0.1 A - 200 A. AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Voltage measurement/AC 6 V - 1000 V. Voltage measurement/DC 6 V - 1000 V. Resistance measurement range 1 Ohm - 50 kOhm. Continuity

Numer artykułu 1M851731
Rodzaj prądu AC
Wskazanie Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego Automatyczny
Zakres pomiaru prądu, AC (A) ['01', '200']
Zakres pomiaru prądu, DC (A) ['0', '0']
Pakowane po 1

Specyfikacje

Rodzaj prądu AC
Wskazanie Cyfrowy
Wybór zakresu pomiarowego Automatyczny
Zakres pomiaru prądu, AC (A) ['01', '200']
Zakres pomiaru prądu, DC (A) ['0', '0']
Zakres pomiaru rezystancji Tak
Otwieranie szczęk (mm) 16
Pomiar rzeczywistej wartości skutecznej Tak
Test ciągłości Tak
Interfejs Nie
Pomiar pojemności Nie
Pomiar częstotliwości Nie
Pomiar mocy Nie
Pomiar prądu upływu Nie
Pomiar w kablach z żyłą przednią i tylną Nie
Wersja jako adapter do podłączenia do miernika uniwersalnego Nie
Pomiar górnego trzpienia Nie
Pomiar napięcia, AC Tak
Pomiar napięcia, DC Tak
Analogowy wyświetlacz słupkowy Nie
Wyświetlacz wielokrotny Tak
Kategoria obwodu pomiarowego CAT IV
Stopień ochrony (IP) IP65
Pomiar temperatury Nie
Kategoria obwodu pomiarowego maks. napięcia (V) 600
Z podświetleniem wyświetlacza Tak
Marka Benning

Opis

Benning CM 1-4 True RMS multimeter with open current clamp. Digital display. 4-digit LCD display (9999 dots). With screen backlight. Current measuring range/AC 0.1 A - 200 A. AC current type. True RMS measurement (TRMS) yes Voltage measurement/AC 6 V - 1000 V. Voltage measurement/DC 6 V - 1000 V. Resistance measurement range 1 Ohm - 50 kOhm. Continuity test. Rotating field direction display. Single-pole phase conductor test. Polarity test LED. Voltage display from 50 V functional with empty batteries. One-hand operation for voltage measurement on sockets (19 mm). Automatic measuring range selection. Automatic switch-off. Instantaneous value memory Hold. Self-test device (self-test). LED measuring point illumination. Clamp opening 16 mm. Measuring circuit category Cat IV. Max. Max. voltage measuring circuit category 600 V. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 1000 V. Includes belt holster, 2 x 1.5 V Micro/ AAA batteries, test leads, rubberised contact tip protection, push-on caps (CAT II/IV) and contact tip enlargement (Ø 4 mm).

Numery artykułów

Numer artykułu 1M851731
EAN 4014651446861
UBB 500581121406
UNSPSC 41113601
Artykuł producenta nr 044686
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.