text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Gedore Klucz montażowy 317000 AF 17 x 19 mm M10 długość 250 mm stal CV


Z ruchomą wkładką śruby dwustronnej do mocowania armatury łazienkowej M10 lub M12, Klucz płaski 17x19 mm do dokręcania lub odkręcania zaworów kątowych, Klucz płaski SW 17x19 mm do dokręcania lub odkręcania armatury umywalkowej i zaworów kątowych

Numer artykułu G2910.017.019
Całkowita długość (mm) 250
Szerokość klucza (mm) 17 - 19
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 200
Kod towaru 8204110000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 250
Szerokość klucza (mm) 17 - 19
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 200
Kod towaru 8204110000
Type Mounting Spanner

Opis

Z ruchomą wkładką śruby dwustronnej do mocowania armatury łazienkowej M10 lub M12, Klucz płaski 17x19 mm do dokręcania lub odkręcania zaworów kątowych, Klucz płaski SW 17x19 mm do dokręcania lub odkręcania armatury umywalkowej i zaworów kątowych

Numery artykułów

Numer artykułu G2910.017.019
EAN 4017981317009
UBB 203120578604
UNSPSC 46171505
Artykuł producenta nr 4509360
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.