text.skipToContent text.skipToNavigation

Circular saw bench FET 0–22 mm 200 W 7,000 min-¹ 50–85 x 10 mm PROXXON


Numer artykułu 1L030089
Szerokość 320
Wysokość 170
Waga 6
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 310
Nominalny pobór mocy (W) 200
Głębokość cięcia (90°) (mm) 22
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 320
Wysokość 170
Waga 6
Napięcie (V) 230
Długość (mm) 310
Nominalny pobór mocy (W) 200
Głębokość cięcia (90°) (mm) 22
Głębokość cięcia (45°) (mm) 16
Średnica brzeszczotu (mm) 85
Otwór brzeszczotu (mm) 10
Maks. zakres obrotu (°) 90
Regulowana głębokość cięcia (mm) 0 - 22
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 7000 - 7000
Ustawienie nachylenia w lewo (°) 45
Ustawienie nachylenia w prawo (°) 45
Szerokość powierzchni nośnej (mm) 300
Długość powierzchni łożyska (mm) 300
Marka Proxxon
Kod towaru 84659120

Numery artykułów

Numer artykułu 1L030089
EAN 4006274270701
UBB 500581091617
UNSPSC 27112709
Artykuł producenta nr 4000892500
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.