text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie: ostatnia wysyłka w grudniu odbędzie się 23.12.2025. Zaplanuj zamówienia na czas. → Szczegóły w Wiadomościach.

Młotek Gedore Engineers 600 IH 300 gr


Krawędzie płaskiej strony głowicy są hartowane indukcyjnie, z wyprofilowanym trzonkiem hikorowym DIN 5111, dodatkowo ukształtowanym z długą hartowaną stalową tuleją ochronną trzonka, stożkowy kołnierz, płytka mocująca i wkręt do drewna łączą głowicę młotka i trzonek w jedną całość, połączenie trzonka ROTBAND-PLUS, wysokie bezpieczeństwo pracy, długa żywotność, najlepszy stosunek ceny do wydajności, połączenie trzonka ROTBAND-PLUS, wysokie bezpieczeństwo pracy, długa żywotność, najlepszy stosunek ceny do wydajności

Numer artykułu G4904.000.300
Konstrukcja Inny
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 300
Drążek materiałowy Drewno
Magnetyczny Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 300
Drążek materiałowy Drewno
Magnetyczny Nie
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Waga głowicy (g) 300
Waga całkowita (g) 502
Wymienna końcówka Nie
Materiałowa głowica Stal
Ze ściągaczem do paznokci Nie
Z zabezpieczeniem sztyftu Tak
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 425
Kod towaru
Type Engineer Hammer

Opis

Krawędzie płaskiej strony głowicy są hartowane indukcyjnie, z wyprofilowanym trzonkiem hikorowym DIN 5111, dodatkowo ukształtowanym z długą hartowaną stalową tuleją ochronną trzonka, stożkowy kołnierz, płytka mocująca i wkręt do drewna łączą głowicę młotka i trzonek w jedną całość, połączenie trzonka ROTBAND-PLUS, wysokie bezpieczeństwo pracy, długa żywotność, najlepszy stosunek ceny do wydajności, połączenie trzonka ROTBAND-PLUS, wysokie bezpieczeństwo pracy, długa żywotność, najlepszy stosunek ceny do wydajności

Numery artykułów

Numer artykułu G4904.000.300
EAN 4010883858403
UBB 203110063633
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 8584040
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.