text.skipToContent text.skipToNavigation
Z przyczyn niezależnych od nas wysyłka zamówień jest obecnie opóźniona. Pracujemy nad jak najszybszym rozwiązaniem sytuacji. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Taśma szlifierska Rodac K40 ziarnistość 10 x 328 mm 10 szt.

Numer artykułu RA8410040SET
Szerokość 10
Typ -
Długość (mm) 328
Kształt stempla Nic
Liczba części 10
Wodoodporny Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak

Specyfikacje

Szerokość 10
Typ -
Długość (mm) 328
Kształt stempla Nic
Liczba części 10
Wodoodporny Nie
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do metalu Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Granulacja 40 - 40
Nadaje się do farby Nie
Nadaje się do szkła Nie
Z perforacją do odsysania pyłu Nie
Mocowanie na rzep Nie
Rodzaj cząstek Corundum
Granulacja zgodna z CAMI 40
Typ złącza paska Połączenie zakładkowe
Wzór otworów Nic
Gęstość włókniny Rozdrobnienie grube
Nadaje się do wypełniaczy Nie
Waga na sztukę (g) 48

Numery artykułów

Numer artykułu RA8410040SET
EAN 8717659204681
UBB 500613773422
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr RA8410040SET
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.