Wiertła kręte
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
Wiercenie
Wiertła kręte
6P709143
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
Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2.5 mm HSS TiN right-hand cutt
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
6P709143
Całkowita długość (mm)
45
Średnica wału (mm)
6.3
Średnica nominalna (mm)
2.5
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
60
Kształt trzpienia
Inny
Kierunek cięcia
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
45
Średnica wału (mm)
6.3
Średnica nominalna (mm)
2.5
Materiał do cięcia
HSS
Kąt wierzchołkowy (°)
60
Kształt trzpienia
Inny
Kierunek cięcia
Prawy
Marka
Promat
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6P709143
EAN
4015448681243
UBB
500582876867
UNSPSC
27112806
Artykuł producenta nr
4000861590