text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Centre drill bit DIN 333 shape A nominal diameter 2.5 mm HSS right-hand cutting


Numer artykułu 1S761031
Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 6.3
Średnica nominalna (mm) 2.5
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 60
Kształt trzpienia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 45
Średnica wału (mm) 6.3
Średnica nominalna (mm) 2.5
Materiał do cięcia HSS
Kąt wierzchołkowy (°) 60
Kształt trzpienia Inny
Kierunek cięcia Prawy
Marka Promat
Kod towaru 82075060

Numery artykułów

Numer artykułu 1S761031
EAN 4015448416135
UBB 500581196812
UNSPSC 23241639
Artykuł producenta nr 4000861806
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.