text.skipToContent text.skipToNavigation

CEE extension 32 A 400 V 10m H07RN-F 5x4mm² black IP44


Wtyczka CEE - H07RN-F - złącze CEE z pokrywą na zawiasach - pakowane w torbę foliową - IP44 - z dopuszczeniem na budowę - testowane zgodnie z VDE 0285-525-2-21, IEC 60309

Numer artykułu 3K633556
Prąd znamionowy (A) 32
Długość (mm) 10
Kolorowa powłoka zewnętrzna Red
Materiał osłony zewnętrznej Guma
Liczba żył 5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Prąd znamionowy (A) 32
Długość (mm) 10
Kolorowa powłoka zewnętrzna Red
Materiał osłony zewnętrznej Guma
Liczba żył 5
Kabel spiralny Nie
Napięcie znamionowe (V) 400-400
Stopień ochrony (IP) IP44
Z przełącznikiem przewodu Nie
Z przewodem ochronnym Tak
System złączy zorientowany na system Tak
Odporność na olej zgodnie z normą IEC 60811-404 Nie
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: klasa Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: rozwój dymu Nic
Euroklasa ogniowa zgodnie z EN 13501-6: płonące spadające krople/cząstki Nic
Klasa odporności ogniowej Euro zgodnie z EN 13501-6: korozyjność/kwaśność Nic
Marka Weingartner

Opis

Wtyczka CEE - H07RN-F - złącze CEE z pokrywą na zawiasach - pakowane w torbę foliową - IP44 - z dopuszczeniem na budowę - testowane zgodnie z VDE 0285-525-2-21, IEC 60309

Numery artykułów

Numer artykułu 3K633556
EAN 4023386004307
UBB 500729838317
UNSPSC 39120000
Artykuł producenta nr 00430
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.