text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Caravan drinking water set brass/PVC hose size 13 mm internal thread 3/4 inch GEKA


Numer artykułu 4F551550
Konstrukcja Prosty/kątowy
Przyłącze 1 BYĆ
Przyłącze 2 BYĆ
Klasa jakości Polichlorek winylu (PVC)
Długość (mm) 46
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor powłoki Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty/kątowy
Przyłącze 1 BYĆ
Przyłącze 2 BYĆ
Klasa jakości Polichlorek winylu (PVC)
Długość (mm) 46
Materiał Tworzywo sztuczne
Kolor powłoki Inny
Z pierścieniami uszczelniającymi/uszczelkami Nie
Nadaje się do sprężonego powietrza Nie
Wąż o średnicy wewnętrznej (mm) 13
Odpowiedni do wody chłodzącej Tak
Odpowiedni do wody wodociągowej Tak
Odpowiedni do wody centralnego ogrzewania Nie
Odpowiedni do oleju Nie
Materiał oplotu Inny
Maks. ciśnienie robocze przy 20 °C (bar) 15
Wąż o średnicy nominalnej DN 13
Z oplotem Nie
Rodzaj powłoki Nic
Połączenie materiałowe 1 Mosiądz
Połączenie materiałowe 2 Mosiądz
Przyłącze jakości materiału 1 Inny
Przyłącze jakości materiału 2 Inny
Zatwierdzony przez GDV Nie
Zatwierdzony przez VA Nie
Homologacja typu zgodnie z BBR/EKS Nie
Marka Geka
Kod towaru 74198090

Numery artykułów

Numer artykułu 4F551550
EAN 4015933112177
UBB 500582046404
UNSPSC 40141734
Artykuł producenta nr 4000351272
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.