Noże do kabli
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
Noże & nożyczki
Noże do odizolowywania & kabli
Noże do kabli
0X847445
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
Cable shears length 160 mm chrome-plated VDE head multi-component handles shape
Dodaj do katalogu
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
0X847445
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm)
15
Izolowany
Tak
Maks. przekrój kabla (mm²)
50
Całkowita długość (mm)
160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Odpowiedni do przewodów litych
Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych
Tak
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1
Dodaj do koszyka
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Specyfikacje
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm)
15
Izolowany
Tak
Maks. przekrój kabla (mm²)
50
Całkowita długość (mm)
160
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Tak
Odpowiedni do przewodów litych
Tak
Odpowiedni dla przewodów linkowych
Tak
Konstrukcja uchwytu
Inny
Testowane przez VDE
Tak
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0X847445
EAN
4003773085966
UBB
500573937090
UNSPSC
27111506
Artykuł producenta nr
95 16 160