text.skipToContent text.skipToNavigation

Cable reel Gen 7 Champion 25m H07RN-F 3x2,5mm² 290mm 4 protective con. plugs


wykonany z litego tworzywa sztucznego - Ø 290 mm - z 4 bryzgoszczelnymi, sprawdzone pod względem bezpieczeństwa gniazda styków ochronnych z samozamykającymi się pokrywami na zawiasach - 250 V AC - do najtrudniejszych zastosowań na budowie - korpus bębna i rama nośna wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego - rozkładany uchwyt obrotowy z 2-komponentow

Pakowane po 1

Opis

wykonany z litego tworzywa sztucznego - Ø 290 mm - z 4 bryzgoszczelnymi, sprawdzone pod względem bezpieczeństwa gniazda styków ochronnych z samozamykającymi się pokrywami na zawiasach - 250 V AC - do najtrudniejszych zastosowań na budowie - korpus bębna i rama nośna wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego - rozkładany uchwyt obrotowy z 2-komponentowym miękkim dotykiem dla większego komfortu użytkownika - przełącznik zatrzymania obrotu do blokowania korpusu bębna - z prowadnicą kabla i systemem diagnostycznym HEDI DiagS spełnia wymagania DGUV-I 203-006 (dawniej BGI 608) i DGUV-I 203-005 (dawniej BGI 600), K2

Numery artykułów

Numer artykułu 7F036320
EAN 4003644020768
UBB 500729839893
UNSPSC 39120000
Artykuł producenta nr K725N2TF
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.