Zestaw kluczy sześciokątnych Facom z uchwytem T 2.5-8mm 6-częściowy4H193227
Facom Sześciokątna nasadka udarowa 12mm 1/2” nasadka 79mm5T751728
Zestaw wkrętaków płaskich Facom Micro-Tech w etui 5 szt.0Q885904
Facom Sześciokątna nasadka udarowa 10mm 1/2” nasadka 79mm0J774722
Facom Uchwyt na śrubę z łbem płaskim 0,5 x 3,8 mm magnetyczny 135 mm stalowy0J140057
Facom Gniazdo sześciokątne udarowe 19mm 1/2” Gniazdo 79mm6N674200
Facom Gniazdo sześciokątne udarowe 17mm 1/2” Gniazdo 79mm3J393613
Facom Sześciokątna nasadka udarowa 14mm 1/2” nasadka 79mm0B422138
Facom Klucz sześciokątny 3mm Uchwyt T ze stali chromowo-wanadowej 150mm2L508933
Facom Gniazdo sześciokątne udarowe 6mm 1/2” Gniazdo 79mm7T222402
Facom Sześciokątna nasadka udarowa 8mm 1/2” nasadka 79mm7A396522
Facom 89S Głowica kulista długa Torx klucz L T15 stal czerniona 93mm2N043788
Wkrętak precyzyjny Facom Micro-Tech Phillips PH000 35mm Grot 117mm7U748031
Facom 89S Łeb kulisty długi Torx L-Key T45 Stal czerniona 138mm7U690295
Facom 89.JP Zestaw kluczy Torx L w tulei T10-T40 6-częściowy2X478175
Facom Seria 1 Końcówka wkrętakowa Pozidriv PZ1 1/4” Hex 50mm2X628978
Wkrętak płaski Facom 0,5 x 4 mm 4 mm Hex 28 mm7W370904
Facom Wkrętak płaski udarowy 2,5 x 14 mm 5/16” Hex 41 mm7W422476
Facom Klucz sześciokątny krótki 1,5 mm stal krzemowa fosforan 45 mm2Q649320
Długi klucz sześciokątny Facom 3,5 mm fosforan stali krzemowej 95 mm1X293538