Ściągacz do przegubów kulowych układu kierowniczego Facom o szerokości szczęk 45 mm8Y964312
Ściągacz do przegubów kulowych Facom o szerokości szczęk 16 mm1W260275
Hydrauliczny ściągacz do przegubów kulowych układu kierowniczego Facom o szerokości szczęk 36 mm7Z239680
Ściągacz Stahlwille 12616N 16N-1 18-22mmG1330.001.001
Ściągacz Stahlwille 12623N 23N 20mmG1330.100.001
Ściągacz do przegubów kulowych układu kierowniczego Facom o szerokości szczęk 45 mm8Z294115
Gedore 1.74/2 Uniwersalny ściągacz do przegubów kulowych 20 mm szerokość szczęk 80 mm głębokość szczęk1U958905
Ściągacz do przegubów kulowych Facom o szerokości szczęk 32 mm3T411610
Ściągacz do przegubów kulowych układu kierowniczego Facom o szerokości szczęk 36 mm8G099845