text.skipToContent text.skipToNavigation

Brzeszczot tłokowy Bosch S922AF A2ST

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 150
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 1
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Wersja z twardego metalu Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 46
O (max.) S922AF
Type Reciprocating Saw Blade

Opis

The S 922 AF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless cuts in metal. Its very fine tooth pitch and wavy-set teeth enable smooth cuts in thin material. Moreover, the BIM (bi-metal) blade is engineered for long lifetime when cutting regular-strength steel. It is equipped with a very fine tooth pitch (1 mm) for cutting steel pipes and profiles with a thickness of 0.7 mm to 3 mm. The reciprocating saw blade has a standard length of 150 mm that enables a cutting capacity of up to 100 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu B4956.656.036
EAN 3165140093385
UBB 500504932178
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr 2608656036
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.