text.skipToContent text.skipToNavigation

Brzeszczot tłokowy Bosch S1411DF A2ST


The S 1411 DF Heavy for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers fast curved cuts in wood and metal. It features a large tooth pitch (4.3 mm) and side-set teeth for achieving quick results. The blade’s medium-thick gauge material (1.25 mm) provides the best balance of speed, flexibility and stability when cutting. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a long length of 300 mm, providing a cutting capacity of up to 250 mm.

Article number B4956.654.834
Całkowita długość (mm) 300
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 4.3
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Packed per 1

Specifications

Całkowita długość (mm) 300
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 4.3
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Wersja z twardego metalu Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 102
Kod towaru 8202998000
O (max.) S1411DF
Type Reciprocating Saw Blade

Description

The S 1411 DF Heavy for Wood and Metal Reciprocating Saw Blade delivers fast curved cuts in wood and metal. It features a large tooth pitch (4.3 mm) and side-set teeth for achieving quick results. The blade’s medium-thick gauge material (1.25 mm) provides the best balance of speed, flexibility and stability when cutting. The BIM (bi-metal) blade is optimised to cut soft nails, mild steel materials and non-ferrous metal components embedded in wood. It is equipped with a long length of 300 mm, providing a cutting capacity of up to 250 mm.

Article numbers

Article number B4956.654.834
EAN 3165140036139
UBB 500504930685
UNSPSC 27112802
Manufacturer article nr  2608654834
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.