text.skipToContent text.skipToNavigation

Brzeszczot tłokowy Bosch S1112EF A2ST


Brzeszczot do piły szablastej S 1122 EF Flexible for Metal, bS 1122 EF/b, BIM, zęby rozwarte, frezowane, Cienkie blachy (1,5-4 mm), rury/profile (średnica 175 mm), elastyczne cięcie blisko powierzchni

Numer artykułu B4956.656.042
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 1.4
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Pakowane po 5
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 1.4
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Wersja z twardego metalu Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 69
O (max.) S1122EF
Type Reciprocating Saw Blade

Opis

The S 1122 EF Flexible for Metal Reciprocating Saw Blade is optimised for flush cutting in metal. Its 225 mm length and standard-gauge material thickness of 0.9 mm enable excellent flush cuts. Moreover, cutting steel materials with most common wall thicknesses is possible thanks to the blade’s fine tooth pitch (1.4 mm). Made of BIM (bi-metal), the blade is suitable for cutting regular-strength steel materials, while its fine tooth pitch is ideal for use on pipes and profiles with a wall thickness of 1.5 mm to 4 mm. The blade’s standard length of 225 mm provides a cutting capacity of up to 175 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu B4956.656.042
EAN 3165140093446
UBB 500504932905
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr 2608656042
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.