text.skipToContent text.skipToNavigation

Brzeszczot tłokowy Bosch S 925 VF S925VF Metal 5 szt.


Brzeszczot do piły szablastej S 925 VF Heavy for Metal, bS 925 VF/b, BIM, uzębienie Vario, Blachy średniogrube do grubych (2-10 mm), cienko- i grubościenne rury i profile (100 mm) Idealne do prac wyburzeniowych w metalu. Komfortowe, precyzyjne cięcie

Numer artykułu B4956.657.407
Całkowita długość (mm) 150
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 1.8
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 150
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 1.8
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Wersja z twardego metalu Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 126
O (max.) S925VF
Type Reciprocating Saw Blade

Opis

The S 925 VF Heavy for Metal Reciprocating Saw Blade delivers effortless and smooth cuts in metal. Its thick gauge material (1.25 mm) provides the stability needed in metal demolition. Moreover, the reciprocating saw blade’s vario-tooth geometry is optimised for easy, comfortable and vibration-reduced cutting. The BIM (bi-metal) blade is designed for cutting regular-strength steel in demolition applications. Its vario-tooth pitch (1.8/2.6 mm) can be used on pipes and profiles with a wall thickness of 2 mm to 10 mm. It is equipped with a standard length of 150 mm, providing a cutting capacity of up to 100 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu B4956.657.407
EAN 3165140451949
UBB 500511961731
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr 2608657407
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.