text.skipToContent text.skipToNavigation

Brzeszczot do zagłębiarek Bosch PAII 65 APB szerokość 65 mm głębokość zagłębiania 50 mm Starlock Plus


The Starlock PAII 65 APB blade delivers wide, deep cuts in wood and non-hardened metal. Its 65 mm width and 50 mm length increases the blade's reach for larger cuts. The blade's flat design reduces wobbling to enable a controlled deep cut thanks to direct power transfer. These special features make this product ideal for plunge cutting in wood with nail

Numer artykułu 0U646881
Zastosowanie Brzeszczot do cięcia wgłębnego
Kształt Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Zastosowanie Brzeszczot do cięcia wgłębnego
Kształt Inny
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Długość brzeszczotu (mm) 65
Głębokość piły (mm) 50
Model piły tarczowej Brzeszczot segmentowy
Marka Bosch
Type Plunge Blade

Opis

The Starlock PAII 65 APB blade delivers wide, deep cuts in wood and non-hardened metal. Its 65 mm width and 50 mm length increases the blade's reach for larger cuts. The blade's flat design reduces wobbling to enable a controlled deep cut thanks to direct power transfer. These special features make this product ideal for plunge cutting in wood with nails, for cutting door frames to length on the floor and for plunge cuts in laminated panels. It cuts wood and non-hardened metal, soft plastic, plastic laminated panels and plasterboard. A rounded cutting edge (Curved-Tec) makes precise and smooth plunge cutting easy. The BIM (bi-metal) combination of an HCS (high carbon steel) blade and HSS (high-speed steel) teeth resists wear and heat and guarantees long life when cutting non-hardened metals and abrasive materials. The Starlock Plus system offers very fast, deep and versatile plunge cuts. Additionally, the Starlock Snap-In feature allows fast blade removal and exchange within 3 seconds without having to touch the blade. The special mounting system produces the highest power transfer thanks to a 3-dimensional tight-fitting connection between machine and accessory.

Numery artykułów

Numer artykułu 0U646881
EAN 3165140833370
UBB 500648464344
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608662564
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.