text.skipToContent text.skipToNavigation

Brzeszczot do wyrzynarki Bosch T101BRF 5 szt.


Brzeszczot do wyrzynarek T 101 BRF Clean for Hard Wood, bT 101 BRF/b, BIM, bok i zęby szlifowane, Twarde drewno, laminaty, płyty laminowane (3-30 mm), blaty kuchenne (45 mm), powierzchnie bez zarysowań

Numer artykułu B4955.634.235
Całkowita długość (mm) 100
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 100
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odległość między zębami (mm) 2.5
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 33
O (max.) T 101 BRF
Type Jigsaw Blade

Opis

The T 101 BRF Clean for Hard Wood Jigsaw Blade delivers clean straight cuts in wood. Its precision-ground teeth with taper-ground body cut cleanly. Made from BIM (bi-metal), the blade’s fully hardened HSS (high-speed steel) tooth strip is bonded with its highly elastic HCS (high carbon steel) body, making it appropriate for cutting hard materials such as hardwood and abrasive woodworking materials. Additionally, it is equipped with a reverse-tooth design for tear-free cuts at the top surface. Its fine tooth pitch (2.5 mm) cuts wooden materials with 3-30 mm thickness.

Numery artykułów

Numer artykułu B4955.634.235
EAN 3165140091862
UBB 500505062652
UNSPSC 27111508
Artykuł producenta nr 2608634235
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.