text.skipToContent text.skipToNavigation

Brzeszczot do wyrzynarki Bosch T 321 BF długość całkowita 132 mm uzębienie 2 mm BIM 5 szt./karta


The T 321 BF Speed for Metal Jigsaw Blade delivers fast straight cuts in metal. Featuring a patented back-taper body and thin kerf design, the blade provides unrivalled cutting speed, while its patented tooth geometry of aggressive and robust teeth further increases cutting speeds. The blade’s milled, wavy-set teeth are designed for cutting metal sheet.

Numer artykułu 3S744578
Całkowita długość (mm) 132
Wprowadzanie narzędzia T-chwyt
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 132
Wprowadzanie narzędzia T-chwyt
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odległość między zębami (mm) 2 - 2
Marka Bosch
O (max.) T 321 BF
Type Jigsaw Blade

Opis

The T 321 BF Speed for Metal Jigsaw Blade delivers fast straight cuts in metal. Featuring a patented back-taper body and thin kerf design, the blade provides unrivalled cutting speed, while its patented tooth geometry of aggressive and robust teeth further increases cutting speeds. The blade’s milled, wavy-set teeth are designed for cutting metal sheet. Made from BIM (bi-metal), its fully hardened high-speed steel tooth strip and a highly elastic carbon steel body reduce the risk of breakage and make the blade breakproof. Furthermore, it provides both hardness and flexibility to cut pipes and open metal profiles made of standard-strength steel. The jigsaw blade is equipped with a fine tooth pitch (2 mm) that cuts medium-thick metal pipes and profiles with 2.5-6 mm wall thickness, while the long-length blade (132 mm) cuts pipes and profiles up to 65 mm diameter. For use with jigsaws with T-Shank clamping systems.

Numery artykułów

Numer artykułu 3S744578
EAN 3165140597012
UBB 500512672147
UNSPSC 27111508
Artykuł producenta nr 2608636707
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.