text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Brzeszczot do wyrzynarki Bosch T 301 CD długość całkowita 117 mm uzębienie 3 mm HCS 5 szt./karta


Numer artykułu B4955.637.590
Całkowita długość (mm) 117
Wprowadzanie narzędzia T-chwyt
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 117
Wprowadzanie narzędzia T-chwyt
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odległość między zębami (mm) 3 - 3
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 42
Kod towaru 8202998000
O (max.) T 301 CD
Type Jigsaw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4955.637.590
EAN 3165140016308
UBB 500505081967
UNSPSC 27111508
Artykuł producenta nr 2608637590
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.