text.skipToContent text.skipToNavigation

Brzeszczot do wyrzynarki Bahco 91 91-027-5P


Brzeszczot do elektronarzędzi: AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee itp. Standardowy uchwyt mocujący typu T (nazywany również EURO uchwytem) Typy brzeszczotów:HCS: materiał stal węglowa, odpowiedni do cięcia drewna, tworzyw i innych miękkich materiałów.BiM: bimetal, daje połączenie trwałości stali HSS z elastycznością stali węglowej; nie pęka i jest odpowiednia do cięcia większości materiałów. Nowe progresywne i uniwersalne uzębienie brzeszczotów Progresywność piły to zmieniająca się podziałka - przy końcu drobna - do cięcia cienkich elementów, przechodząca w grubą u nasady - do cięcia grubszych elementów Opakowania:-5P = Pakowane po 5 szt. na plakietce informacyjnej*odwrócone uzębienie

Numer artykułu S5191.000.027
Całkowita długość (mm) 75
Wprowadzanie narzędzia T-chwyt
Liczba zębów na cal 12
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 75
Wprowadzanie narzędzia T-chwyt
Liczba zębów na cal 12
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Tak
Marka Bahco
Waga na sztukę (g) 34
O (max.) 91-W
Type Jigsaw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu S5191.000.027
EAN 7311518032616
UBB 400142047507
UNSPSC 27112734
Artykuł producenta nr 91-027-5P
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.