text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Brzeszczot do piły szablastej Bosch S 922 BF długość 150 mm szerokość 19 mm uzębienie TPI 14 1.8


Numer artykułu B4956.657.550
Całkowita długość (mm) 150
Liczba zębów na cal 14
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 1.8
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 150
Liczba zębów na cal 14
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odległość między zębami (mm) 1.8
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Wersja z twardego metalu Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 455
Kod towaru 8202998000
O (max.) S922BF
Type Reciprocating Saw Blade

Numery artykułów

Numer artykułu B4956.657.550
EAN 3165140515184
UBB 500511962077
UNSPSC 27112802
Artykuł producenta nr 2608657550
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.